カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ニューマシン
  • モノタロウ(11)
  • SMC(58)
  • エスコ(49)
  • オンダ製作所(44)
  • KITZ(キッツ)(41)
  • 日東工器(31)
  • ONK(オーエヌ工業)(28)
  • フジトク(26)
  • 日本ジョイント(20)
  • アズワン(19)
  • イハラサイエンス(19)
  • フジキン(18)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • 三興マテリアルサプライ(15)
  • ハマイ(14)
  • ヤマト特殊鋼(14)
  • 長野計器(12)
  • リケン(12)
  • コフロック(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/2 sus」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両路開放型ソケット SUS304製 バイトン ニューマシン

    両路開放型ソケット SUS304製 バイトン

    ニューマシン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
  • 両路開放型プラグ SUS304製 ニューマシン

    両路開放型プラグ SUS304製

    ニューマシン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
  • サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット ニューマシン

    サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット

    ニューマシン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
    用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
  • サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシン

    サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ

    ニューマシン
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
    用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片路開閉型プラグ SUS304製 ニューマシン

    片路開閉型プラグ SUS304製

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
  • 片路開閉型ソケット SUS304製 NBR ニューマシン

    片路開閉型ソケット SUS304製 NBR

    ニューマシン
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
  • 両路開閉型プラグ 内ネジ SUS304製 バイトン ニューマシン

    両路開閉型プラグ 内ネジ SUS304製 バイトン

    ニューマシン
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    各種流体に適合できるシール材を用意しています。
  • 両路開閉型ソケット 内ネジ SUS304製 バイトン ニューマシン

    両路開閉型ソケット 内ネジ SUS304製 バイトン

    ニューマシン
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    各種流体に適合できるシール材を用意しています。
  • オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ YSP型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ YSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 真鍮 ソケット ニューマシン

    オートカップ YSP型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 真鍮 ソケット ニューマシン

    オートカップ YSP型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ YSP型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ YSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ YSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ YSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状ソケット材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット ニューマシン

    サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット

    ニューマシン
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
    用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニック UNIC型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニック UNIC型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応