カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- StarTech.com(41)
- FXC(17)
- NB(日本ベアリング)(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- VISHAY(3)
- ダイヤトレンド(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- 大電(2)
- イスカル(1)
- カネテック(1)
- コクゴ(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- パイロット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smf-1」の検索結果

チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
ニューマシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から17日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
ニューマシン¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷から17日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応