カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- 雅(58)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- 153GARAGE(12)
- 住まいスタイル(6)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- エレコム(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジャパックス(1)
- SWAGE-LINE(1)
- STMicro(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「stf03」の検索結果
特価

サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥1,798~税込¥1,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥4,198~税込¥4,618~1個24日以内出荷SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応