カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- JUN-AIR
- モノタロウ(4)
- アズワン(4)
- 前田シェルサービス(2)
- アネスト岩田(1)
- CKD(1)
- 日立産機システム(1)
- ジョプラックス(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
- 日野自動車(1)
「jun air ja-13」の検索結果

超低騒音コンプレッサー(給油式)
JUN-AIR¥399,800~税込¥439,780~1台11日以内出荷から91日以内出荷騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
低騒音オイルレスコンプレッサー
JUN-AIR¥459,800税込¥505,7801台91日以内出荷小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2207幅(mm)313接続口径1/4メスねじ高さ(mm)340奥行(mm)411周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.6~0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)61/63