カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SMC(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
- uni(三菱鉛筆)(44)
- コスメック(1)
- 住友電工ハードメタル(4)
「sxr 80」の検索結果
特価

SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥4,398税込¥4,8381セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8