ダイヤドリル(六角軸)三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)当日出荷
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン太くん切断用三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)当日出荷
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
EVA 泥除け雅5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)当日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。
お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。
キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。
水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。
穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ雅6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
塩ビカッター 美楽三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
SEプロテクト MarkⅡ三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)当日出荷
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-35RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー 真月光雅5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
職人芸DXリム(フランジ付き)三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断キワ切りに最適!!適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
ベッドリアカーテン スタンダード雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ハンドルカバー ブレイクキルト雅6日以内出荷
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル雅7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 銀河-GINGA-雅5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
仮眠カーテン 車種専用雅5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター枚数2枚
仮眠カーテン チンチラZERO雅5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
NEW絆 泥除け雅5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
雅 オリジナルシフトノブ雅23日以内出荷
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)180
仮眠カーテン 車種専用雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード枚数2枚
仮眠カーテン 車種専用雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17プロフィア(年式:H29.5~)・17レンジャー専用(年式:H29.5~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17プロフィア・17レンジャー枚数2枚
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業当日出荷から翌日出荷
職人芸がさらなる進化!切れ味・寿命20%UPチップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカットU三京ダイヤモンド工業当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径M10仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
スパッと三京ダイヤモンド工業当日出荷
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
座布団 チンチラ雅5日以内出荷
30mmのウレタン入り座布団です。置くだけ簡単の内装インテリア!
フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~雅9日以内出荷から16日以内出荷
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
NISSO ウロコの野郎雅当日出荷
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
バラ柄レース サイドカーテン雅5日以内出荷
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズS枚数2付属品カーテンワイヤー2本寸法(幅W×高さH)(mm)約500×550
ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー雅(1件のレビュー)7日以内出荷から16日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
ハンドルカバー 蒼星ーアースー雅6日以内出荷から7日以内出荷
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業当日出荷
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230