カテゴリ

  • 研磨材(29)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(26)
  • 昭光物産(12)
  • 亀井製陶(2)
  • KAH(1)
  • ナリカ(3)
  • 安全興業(1)
  • 玉川窯業(25)
  • Richell(リッチェル)(2)
  • 石山(2)
  • MYST(2)
  • 家庭化学(9)
  • ノーブランド(123)
  • エスコ(116)
  • ダイケン(82)
  • ユニカ(77)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • LEDIL(58)
  • RS PRO(55)
  • S.I.C.(SHINDO)(54)
  • オモイオ (omoio)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レンガ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ (乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
ブロック名人 三京ダイヤモンド工業ブロック名人三京ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック職人 三京ダイヤモンド工業ブロック職人三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 仕上がりを重視したリム型タイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ刃厚(mm)2適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエース 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエース三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。外径(Φmm)100厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)10M仕様乾式トラスコ品番382-2419質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業ドライセーパー三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10刃厚(mm)6.0イエローチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
S1カッター 三京ダイヤモンド工業S1カッター三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5穴径(Φmm)20.0仕様乾式トラスコ品番382-4381適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦チップ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898アズワン品番67-2346-34
SDカッターSプロテクト 三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト三京ダイヤモンド工業
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドライサーフェーサーDX 三京ダイヤモンド工業ドライサーフェーサーDX三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
Rカッター 三京ダイヤモンド工業Rカッター三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)4.0チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レーザージャパン玄人(プロ) 三京ダイヤモンド工業レーザージャパン玄人(プロ)三京ダイヤモンド工業
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷から26日以内出荷
プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断適合材コンクリート製品全般、石材、レンガRoHS指令(10物質対応)対応
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ 三京ダイヤモンド工業リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892アズワン品番67-2346-26
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ 三京ダイヤモンド工業リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894アズワン品番67-2346-24
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896アズワン品番67-2346-33
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ 三京ダイヤモンド工業リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893アズワン品番67-2346-25
サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX三京ダイヤモンド工業
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6.0穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2三京ダイヤモンド工業
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
DIA WORKER RIM 10枚 三京ダイヤモンド工業DIA WORKER RIM 10枚三京ダイヤモンド工業
9,998税込10,998
1セット(10枚)
3日以内出荷
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
SDプロテクトMarkⅡ 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトMarkⅡ三京ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業ドライセーパー三京ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)6.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
切りま専科イエローRZ 三京ダイヤモンド工業切りま専科イエローRZ三京ダイヤモンド工業
6,298税込6,928
1枚
3日以内出荷
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等タイプ乾式使用工具ディスクグラインダー
切りま専科イエローSE 三京ダイヤモンド工業切りま専科イエローSE三京ダイヤモンド工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等タイプ乾式使用工具ディスクグラインダー
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)7.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5
DIA WORKER SE 10枚 三京ダイヤモンド工業DIA WORKER SE 10枚三京ダイヤモンド工業
9,998税込10,998
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドホイール 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドホイール三京ダイヤモンド工業
4,480税込4,928
1個
翌々日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレートなどの研削の際に付属品Φ15リング付材質砥粒:ダイヤモンドホワイト質量(g)210穴径(Φmm)20直径×高さ(mm)100×20最高回転速度(min-1)15200
SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!
用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断