カテゴリ
- 研磨材(6)
絞り込み
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- TDK(76)
- CKD(25)
- メディアカバーマーケット(13)
- omron(オムロン)(10)
- GVS(10)
- SK(新潟精機)(9)
- ニューマシン(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- イトーキ(7)
- タカラスタンダード(7)
- ホンダ(6)
- 長塚電話工業所(6)
- イスカル(5)
- CGC(千代田)(5)
- サン電子(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 京セラ(4)
- タンガロイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「LCG」の検索結果

コンクリート切断ブレード GH950
三京ダイヤモンド工業¥54,980~税込¥60,478~1枚当日出荷から9日以内出荷最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
赤いイナヅマGX
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
黒いイナヅマGL
三京ダイヤモンド工業¥16,980~税込¥18,678~1枚翌日出荷から8日以内出荷ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
GH950 358×3.2×8.0
三京ダイヤモンド工業¥59,980税込¥65,9781枚3日以内出荷電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)358刃厚(mm)3.2材質工具鋼タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
GH950 308×3.0×8.0
三京ダイヤモンド工業¥69,980税込¥76,9781枚3日以内出荷電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)308刃厚(mm)3材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
赤いイナヅマGX
三京ダイヤモンド工業¥32,980税込¥36,2781枚8日以内出荷エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。外径(mm)307穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター付属リング穴径(Φmm)20/22チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809