カテゴリ
- 研磨材(3)
絞り込み
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- SMC(148)
- 堀内機械(72)
- FUNAHASHI(21)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- REX[科学研究・開発用品](5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- ELPA(2)
- 日立(2)
- Vesrah(2)
- イマダ(1)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- 長野計器(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fs-2000」の検索結果
特価

FS2000マルチ
三京ダイヤモンド工業¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッターFS2000
三京ダイヤモンド工業¥63,980税込¥70,3781枚8日以内出荷鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断仕様乾式トラスコ品番758-6639セット内容変換リング20・22・25.4材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(kg)2穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300使用工具エンジンカッター外径(Φmm)305刃厚(mm)3.4付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)2