カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- MagX(マグエックス)(204)
- メテックス(1)
- VISION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「magx」の検索結果

赤いイナヅマGX
三京ダイヤモンド工業¥27,980~税込¥30,778~1枚翌日出荷から8日以内出荷レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
赤いイナヅマGX
三京ダイヤモンド工業¥39,980税込¥43,9781枚8日以内出荷エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)20/22外径(mm)307穴径(mm)25.4チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809