カテゴリ
- 電動工具(10)
- 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- モノタロウ(11)
- マキタ(3,981)
- ステルスマウント(20)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SK11(45)
- TRUSCO(17)
- MUST TOOL(1)
- WRAPGRADE(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- 修理(256)
- スバル(66)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(51)
- 近江精機(33)
- EARTH MAN(25)
- RS PRO(22)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- ハウスビーエム(20)
- 関西工具製作所(19)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「makita」の検索結果

クリーン太くん(マキタ用)
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷集じんアタッチメント! 研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。 集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。 使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持) フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造 マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用寸法(mm)160×148×50アズワン品番64-8481-33RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-35RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ マキタGA用 コネクタ
三京ダイヤモンド工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途マキタGA用コネクタ適合GA403シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ用集じんカバー(研削用)
三京ダイヤモンド工業¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷DA-4A用 別売り部品です。マキタ用専用ワッシャです。用途クリーン太くん研削用DA-4A用マキタ用交換部品。トラスコ品番171-7536質量(g)42
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ
三京ダイヤモンド工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
NewSDハイビット ボディのみ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ
NewSDハイビット
三京ダイヤモンド工業¥25,980~税込¥28,578~1枚3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用有効長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
NewSDハイビット
三京ダイヤモンド工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事外径(Φmm)32付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用有効長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
目立てマスター
三京ダイヤモンド工業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。外径(Φmm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)6トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235質量(kg)3.6高さ(mm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
クリーン太くん サンディングディスク用 自己集塵タイプ
三京ダイヤモンド工業¥16,980税込¥18,6781セット8日以内出荷Φ100/Φ125サイディングディスク用。塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。用途4型ディスクグラインダ用。塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。105mmディスクグラインダ。ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング寸法(mm)180×173×89タイプマキタ用アズワン品番64-8481-37RoHS指令(10物質対応)対応対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H