カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 大東通信機
- KHK(小原歯車工業)(4)
- NTカッター(3)
- SMC(2)
- THK(2)
- 三菱電機(2)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- ノーブランド(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- SICK(1)
- 井上金庫販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p430l」の検索結果

警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379税込¥4171個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 SP4ヒューズ
大東通信機¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35