カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 大東通信機
  • SMC(7)
  • CKD(6)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • メイキコウ(3)
  • NOK(2)
  • 富士フイルム(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • Vesrah(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • オルファ(1)
  • コンドーテック(1)
  • コンパクトツール(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • 新ダイワ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p450 5a」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

    P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線無
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ

    大東通信機
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ絶縁カバー 大東通信機

    ヒューズホルダ絶縁カバー

    大東通信機
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • 警報用UPヒューズ 大東通信機

    警報用UPヒューズ

    大東通信機(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    色黒質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用WPヒューズ 大東通信機

    警報用WPヒューズ

    大東通信機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線無サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ 大東通信機

    ヒューズ

    大東通信機
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
  • 警報用HPヒューズ 大東通信機

    警報用HPヒューズ

    大東通信機
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線無サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用UPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用UPヒューズホルダ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    42日以内出荷
    色黒質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
電源(制御機器)カテゴリ