カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 大東通信機
- MURATA(村田製作所)(2)
- SMC(1)
- 椿本チエイン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p475h」の検索結果
特価

警報用 P4Hヒューズ
大東通信機¥599税込¥6591個当日出荷定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内