カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 大東通信機
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- イスカル(1)
- BROADCOM(1)
- 高田ベッド製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pl4100」の検索結果

警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥409税込¥4501個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内