カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 大東通信機
- NACHI(不二越)(7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- SUN(2)
- ヒットマンルアーズ(2)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- アリミツ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- コンサス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sdp20」の検索結果

警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内