カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 大東通信機
- EARIN(2)
- NACHI(不二越)(3)
- VISHAY(1)
- 東海キャスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら