カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- フランクリン
- モノタロウ(2)
- コニシ(12)
- セメダイン(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jis k6804」の検索結果

タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤
フランクリン(59件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(115mL)ほか当日出荷非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。用途屋内外。主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cps主な用途木材オープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ