カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- ハイロジック
- WAKI(和気産業)(29)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 岩崎電気(5)
- 高島産業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ハウステック(3)
- TENRYU(天龍製鋸)(2)
- ワコーパレット(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- EATON(イートン)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- ホームテイスト(2)
- 萩原(2)
- デュオ(2)
- ABC商会(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「wsg」の検索結果

引戸用鎌錠
ハイロジック¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
レバーハンドル 小判座
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト色サテンゴールドタイプうちかぎタイプ(表示窓付)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-27適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥6,398税込¥7,0381セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40