カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • AGENT
  • モノタロウ(1)
  • 大黒製作所(3)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • アズワン(1)
  • GOAL(ゴール)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agent ls-200」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-6360材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)900タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ピンシリンダーキー3本トラスコ品番131-9509材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)860タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用 AGENT

    LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6426材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ピンシリンダーキー3本トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用 AGENT

    LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6374材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)740タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • ディンプルキー 取替シリンダー AGENT

    ディンプルキー 取替シリンダー

    AGENT(8件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
    材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
  • インテグラルロック取替錠 AGENT

    インテグラルロック取替錠

    AGENT
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様(付属キー本数)3シルバーキー数3適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
  • LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠 AGENT

    LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-7966材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1050適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ AGENT

    インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ

    AGENT
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。
    仕様(付属キー本数)5シルバーキー数5適合扉厚(mm)23~43
xs-2000特集