カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- AGENT
- モノタロウ(2)
- GIKEN(川口技研)(4)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
- 大黒製作所(3)
- アルファ(2)
- セイキ販売(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ミネベアショウワ(1)
「gmd-500s」の検索結果

インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ
AGENT¥7,198税込¥7,9181個当日出荷国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。仕様(付属キー本数)5色シルバーキー数5適合扉厚(mm)23~43