カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- AGENT
- リオン(10)
- CKD(3)
- ナイキ(2)
- センセカ(旧グライシンガー)(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- ミヤナガ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- リンナイ(1)
- RED LION(1)
- ソーテック社(1)
- Nix Sensor(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- エコー化成(1)
「lp-s100」の検索結果

LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付
AGENT¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7979セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)1060タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)