カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • AGENT
  • モノタロウ(1)
  • 美和ロック(19)
  • MIWA(15)
  • アルファ(1)
  • ミネベアショウワ(1)
  • 大黒製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「miwa hmd-1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENTLS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用AGENT
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-6360材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)900タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
miwa hm ドアノブ特集