カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- AGENT
- モノタロウ(1)
- ミネベアショウワ(9)
- GIKEN(川口技研)(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- アルファ(1)
- 大黒製作所(1)
- 長沢製作所(1)
- ハイロジック(1)
- 美和ロック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「showa is 401」の検索結果

LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44