カテゴリ

  • 切削工具・研磨材(182)
  • 作業工具/電動・空圧工具(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,564)
  • メカニカル部品/機構部品(38)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(75)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 自動車用品(43)
  • その他(65)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • FUJI STAR(三共理化学)
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
商品レビュー
  • 以上(147)
  • 以上(163)
  • 以上(165)
  • 以上(170)
価格
  • 1,500円以下(337)
  • 1,500-10,000円(1,867)
  • 10,000-50,000円(3,301)
  • 50,000-100,000円(1,987)
  • 100,000円以上(970)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5,905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水研磨紙(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)
85税込94
1枚
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
ミガキロンZ FUJI STAR(三共理化学)ミガキロンZFUJI STAR(三共理化学)(23件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8RoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280砥材CC基材Cw適合材木工、金属
超精密研磨フィルム FUJI STAR(三共理化学)超精密研磨フィルムFUJI STAR(三共理化学)(45件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。寸法(mm)230×280砥材WA適合材プラスチック、金属、貴金属など
紙ペーパー FUJI STAR(三共理化学)紙ペーパーFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
81税込89
1枚ほか
当日出荷
丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
空砥ぎペーパー(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)空砥ぎペーパー(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(28件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280基材Cw
布ヤスリ(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)布ヤスリ(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(18件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)230×280砥材AA基材綿布RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学)空研ぎペーパーFUJI STAR(三共理化学)(23件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
当日出荷
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工寸法(mm)約230×280基材Cw適合材金属、木工、FRPなど接着剤R/R
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ケンマロンスーパー FUJI STAR(三共理化学)ケンマロンスーパーFUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理寸法(mm)150×230適合材金属
ケンマロン(20枚入) FUJI STAR(三共理化学)ケンマロン(20枚入)FUJI STAR(三共理化学)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8研磨材の構造不織布適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
ケンマロンソフトパット FUJI STAR(三共理化学)ケンマロンソフトパットFUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あきRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)
当日出荷から32日以内出荷
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(2件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
ケンマロン(50枚入) FUJI STAR(三共理化学)ケンマロン(50枚入)FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50枚)
当日出荷から22日以内出荷
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8研磨材の構造不織布
ハイピッチケンマロン FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチケンマロンFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷
ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。
用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。外径(Φmm)130砥粒A砥粒材質ナイロン不織布砥材A
ドットブロック FUJI STAR(三共理化学)ドットブロックFUJI STAR(三共理化学)(18件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨寸法(mm)70×140×20危険物の類別非危険物
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーRFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒AA基材Cw紙仕様目詰まり防止処理種別のり付き接着剤R/R
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
ケンマロン(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)ケンマロン(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理寸法(mm)150×230研磨材の構造不織布適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチシートタイプ S3-5PFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
389税込428
1セット(5枚)
当日出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240RoHS指令(10物質対応)対応
グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ) FUJI STAR(三共理化学)グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ)FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨仕様マジック式寸法(mm)75×110
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
239税込263
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ラッピングフィルムシート FUJI STAR(三共理化学)ラッピングフィルムシートFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。寸法(mm)230×280砥材WA質量(g)10適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa
...