ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
耐水研磨紙FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)当日出荷
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280砥材CC基材Cw適合材木工、金属
クロッグフリーソフトFUJI STAR(三共理化学)3日以内出荷から4日以内出荷
耐久性に優れた仕上げタイプ。空研ぎで研磨面に馴染む均一な仕上がり。軽いタッチで研磨可能。ソフトな研磨性。乾式、湿式での研磨が可能マジックタイプのソフトパッド使用で目詰まり軽減。専用クッションパッドを使用することで多種多様な形状に対応、均一な仕上がり。フィルムを換えて何回も使えます。
用途木材、鋼材、アルミ・真鍮、プラスチック・FRPなどの表面研磨