カテゴリ

  • 建築金物(58)
    • 鍵・錠前(57)
    • ドア・扉金物(1)
絞り込み
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • LAMP(スガツネ工業)(229)
  • BEST(ベスト)[金物](7)
  • 長沢製作所(21)
  • スリーナイン島野(48)
  • ハイロジック(7)
  • 岡田装飾金物(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(129)
  • WAKI(和気産業)(14)
  • ハーフェレ(40)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • 新日軽(LIXIL)(28)
  • SUGICO(スギコ)(22)
  • ケージーパルテック(10)
  • TRUSCO(9)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(7)
  • アトムリビンテック(6)
  • エスコ(5)
  • コノエ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「受座」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など錠前空錠、受座:25Lハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1組
当日出荷から32日以内出荷
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール)プッシュ・プル空錠PYシリーズGOAL(ゴール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠UCCシリーズGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠1503シリーズGOAL(ゴール)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GTGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)27~35錠前SP5本ピンシリンダー
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型) GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
5日以内出荷
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELR-5タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
自動施錠型本締錠HNシリーズ GOAL(ゴール)自動施錠型本締錠HNシリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1組
5日以内出荷
自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
タイプ片開き用24L受座仕上11S取付扉厚(mm)33~43
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズGOAL(ゴール)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ勝手なし錠前ウエハーシリンダー
機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)機能切替型電気錠EUシリーズGOAL(ゴール)
44,980税込49,478
1組
5日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズGOAL(ゴール)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール)ケースロックAHシリーズGOAL(ゴール)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール)面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズGOAL(ゴール)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
ケースロックASシリーズ GOAL(ゴール)ケースロックASシリーズGOAL(ゴール)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
アンチパニック型自動施錠錠HLTP GOAL(ゴール)アンチパニック型自動施錠錠HLTPGOAL(ゴール)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など仕様受座:25L、ス2適合扉厚(mm)38~43
グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm) GOAL(ゴール)グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)GOAL(ゴール)
35,980税込39,578
1組
5日以内出荷
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックUHシリーズGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)GOAL(ゴール)
60,980税込67,078
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型) GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型)GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
5日以内出荷
通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELT-5 電気錠タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)電池式ローリングテンキーシステムGOAL(ゴール)
78,980税込86,878
1組
5日以内出荷
電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型)GOAL(ゴール)
60,980税込67,078
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など錠前空錠
機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)機能切替型電気錠EUシリーズGOAL(ゴール)
44,980税込49,478
1組
5日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠 GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠GOAL(ゴール)
40,980税込45,078
1組
5日以内出荷
用途主要出入口、住宅玄関などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型)GOAL(ゴール)
54,980税込60,478
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Qタイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズGOAL(ゴール)
24,980税込27,478
1組
5日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
アンチパニック型自動施錠錠HSTP GOAL(ゴール)アンチパニック型自動施錠錠HSTPGOAL(ゴール)
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。
タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前サムターン
落し受座特集