カテゴリ

  • 建築金物(13)
絞り込み
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • デュエル(23)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • HAYABUSA(6)
  • ヨネックス(YONEX)(4)
  • CKD(2)
  • GATOR Case(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 谷テック(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • GSユアサ(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • NBC[バッテリー](1)
  • BROAD(1)
  • ののじ(1)
  • RS PRO(1)
  • Frameworks(フレームワークス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20lbs」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
  • ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠UCCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
    用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
    用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
  • ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースロックAHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
    用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
  • ケースロックASシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースロックASシリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ適合扉厚(mm)33~43
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など錠前空錠
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,498税込8,248
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,898税込7,588
    1個
    32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:20L、ハ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)25~33錠前6本ピンシリンダー座タイプ丸座
純水20l特集