カテゴリ
- 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- モノタロウ(1)
- ハイロジック(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- 久力製作所(2)
- アルファ(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- 美和ロック(1)
「GOAL LT」の検索結果
特価

LTUレバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠
GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ備考内部レバー・外部握り玉種類浴室用適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm取手握り玉ビスピッチ(mm)80
レバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK
GOAL(ゴール)(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途浴室備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm錠前ケース錠タイプ:インテグラル錠ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
レバーハンドル錠HLシリーズ
GOAL(ゴール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、通用口、共用出入口など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座シリーズHLシリーズ勝手なし適合扉厚(mm)33~43施錠方法シリンダー/サムターン
アンチパニック型自動施錠錠HLTP
GOAL(ゴール)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から32日以内出荷閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、共用出入口、通用口など仕様受座:25L、ス2適合扉厚(mm)38~43
レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ
GOAL(ゴール)¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル錠 空錠 -/-
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から13日以内出荷用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64適合厚さ(mm)33~43
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37