カテゴリ
- 建築金物(14)
絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- 三菱電機(25)
- マスプロ電工(15)
- 三共製作所(11)
- 大阪魂(11)
- タカチ電機工業(9)
- DXアンテナ(7)
- アルインコ(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 大洋ツール(5)
- アックスブレーン(4)
- TRUSCO(4)
- リスパック(4)
- 岩田製作所(3)
- KTC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 河村電器産業(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
「bs-45」の検索結果

円筒錠USシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
円筒錠USシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前空錠取手握り玉
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など仕様TSDエマー種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座備考表示側TSDエマーシル適合扉厚(mm)33~45錠前サムターン
4線式電気錠システム構成機器
GOAL(ゴール)¥65,980税込¥72,5781組4日以内出荷用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
3線式電気錠システム構成機器
GOAL(ゴール)¥58,980税込¥64,8781組4日以内出荷用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
ユニロックUHシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー取手握り玉
ユニロックUHシリーズ
GOAL(ゴール)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー
防滴型本締型電気錠(モーター錠)
GOAL(ゴール)¥59,980税込¥65,9781組4日以内出荷モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など品番本締電気錠 P-EMSX-5タイプBS51 DT30~45取付扉厚(mm)30~45バックセット(mm)51
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,598税込¥10,5581個32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前6本ピンシリンダー