カテゴリ
- 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- EKチェーン(47)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SK11(7)
- SMC(113)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(22)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(5)
- ケージーパルテック(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- ヨコヅナ(4)
- 京セラ(10)
- 奥岡製作所(9)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- 渡辺電機工業(10)
- 生興(5)
- ブランドをもっと見る
「gp-11」の検索結果

レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ
GOAL(ゴール)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から32日以内出荷扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドル錠HLシリーズ
GOAL(ゴール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、通用口、共用出入口など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座シリーズHLシリーズ勝手なし適合扉厚(mm)33~43施錠方法シリンダー/サムターン
面付レバーハンドル錠L435シリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43