カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • EKチェーン(9)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • MICROCHIP(7)
  • SMC(221)
  • アールズギア(6)
  • イトーキ(6)
  • タンガロイ(5)
  • トップ工業(5)
  • ミヤコ自動車(4)
  • ミヤナガ(5)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • リスパック(7)
  • 未来工業(4)
  • 河村電器産業(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-7」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1704シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー
  • レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
    用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25LシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用仕様ス種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前GPシリンダー
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43
関連キーワード
建具金物カテゴリ