カテゴリ
- 建築金物(25)
絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(23)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MICROCHIP(21)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SMC(31)
- TRUSCO(10)
- アイゼン(10)
- アイリスチトセ(13)
- シグマ光機(11)
- タンガロイ(8)
- ニッサン(9)
- ベンカン機工(27)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三桂製作所(11)
- 未来工業(10)
- 河村電器産業(10)
- ブランドをもっと見る

外開き用面付箱錠5350シリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から32日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
引違戸錠S1704シリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から32日以内出荷安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸寸法(mm)チリ:6.5~11
引戸鎌錠SNシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
ガラス戸錠2510シリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から32日以内出荷ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。用途ガラス扉・引戸
引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ
GOAL(ゴール)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から31日以内出荷引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43
面付本締錠HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
ケースハンドル錠ASCシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など勝手なし
レバーハンドル錠HLシリーズ
GOAL(ゴール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、通用口、共用出入口など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座シリーズHLシリーズ勝手なし適合扉厚(mm)33~43施錠方法シリンダー/サムターン
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
ケースロックASシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から32日以内出荷優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ適合扉厚(mm)33~43
ガラス引戸錠CGシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
本締錠1502シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
ケースロックAHシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から14日以内出荷優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
取替用玉座セット
GOAL(ゴール)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷スピンドルや引足の取替が簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。付属品【キー】3本仕様【室内】サムターン【室外】シリンダー勝手左右兼用シリンダーGPシリンダー施錠方法シリンダー/サムターン
面付本締錠MDUシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個32日以内出荷コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など仕様受座:MDUウケ勝手なし適合扉厚(mm)24~61
引戸鎌錠SXSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,198~税込¥9,018~1個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
ハンガードア TSAシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。 1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。用途ハンガードアなどの引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー鍵GPシリンダー錠バックセット(mm)29
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら