カテゴリ
- 建築金物(36)
絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(172)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(98)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- メディアカバーマーケット(47)
- 雅(42)
- 富士通(40)
- ホンダ(38)
- SHIMANO(シマノ)(36)
- Dell Technologies(36)
- フェリック(30)
- 東洋技研(25)
- 椿本チエイン(21)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- 住友電工ハードメタル(20)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 京セラ(17)
- ダイヘン(16)
- ブランドをもっと見る
「u-11」の検索結果
特価

レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
面付箱錠 L435 レバー
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)用途玄関など
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
レバーハンドル錠HLシリーズ
GOAL(ゴール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、通用口、共用出入口など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座シリーズHLシリーズ勝手なし適合扉厚(mm)33~43施錠方法シリンダー/サムターン
アンチパニック型自動施錠錠HLTP
GOAL(ゴール)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から32日以内出荷閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。用途事務所、共用出入口、通用口など仕様受座:25L、ス2適合扉厚(mm)38~43
面付レバーハンドル錠L435シリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ
GOAL(ゴール)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から32日以内出荷扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠AHLシリーズ
GOAL(ゴール)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座寸法(mm)チリ:トリガー付きのAHL-68,8,9では6以下備考R4Uス125LBS76、受座:25LシリーズAHL勝手S1U長座を使用する、AHL-68,8,9ではR型とL型の区別有り適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠バックセット(mm)76
レバーハンドル錠 空錠 -/-
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から13日以内出荷用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ
GOAL(ゴール)¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型)
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELT-5 電気錠タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELR-5タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠
GOAL(ゴール)¥40,980~税込¥45,078~1組4日以内出荷用途主要出入口、住宅玄関などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
電池式ローリングテンキーシステム
GOAL(ゴール)¥78,980税込¥86,8781組4日以内出荷電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型)
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)
GOAL(ゴール)¥60,980税込¥67,0781組4日以内出荷から5日以内出荷施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,998~税込¥9,898~1個13日以内出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など錠前空錠
機能切替型電気錠EUシリーズ
GOAL(ゴール)¥44,980税込¥49,4781組4日以内出荷施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。用途ビル管理出入口、非常口などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1個32日以内出荷操作性、デザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドル。軽量ドアや木製建具に最適です。仕様【錠】空錠、【座】R4U丸座タイプ室内側:レバー、室外側:レバーハンドルDU型・11S(ステンレスヘアライン)
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,298~税込¥10,228~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバー形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン錠
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,298税込¥10,2281個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドル錠 間仕切錠 非常解錠装置/サムターン
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷用途トイレ、寝室・子供部屋等種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43