カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
「ulw4e」の検索結果
特価

ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(32件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
ユニロックULWシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)