カテゴリ

  • 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
  • 美和ロック
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • アート(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • アイホン(1)
  • 清水製作所[継手](1)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
  • Modes(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ban-ms1」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気錠制御盤 美和ロック

    電気錠制御盤

    美和ロック(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
    仕様回線数:1回線
  • 2線式電気錠操作盤 美和ロック

    2線式電気錠操作盤

    美和ロック
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の2回線電気錠制御盤です。
    仕様回線数:2回線
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • 操作表示機 美和ロック

    操作表示機

    美和ロック
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • 電気錠セット 美和ロック

    電気錠セット

    美和ロック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • DENコード9C 美和ロック

    DENコード9C

    美和ロック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
    仕様接続用コネクター付属芯数9芯
建具金物カテゴリ