カテゴリ
- 建築金物(28)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- モノタロウ(1)
- SMC(76)
- 椿本チエイン(71)
- MIWA(64)
- シュナイダーエレクトリック(41)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- TRACO POWER(32)
- omron(オムロン)(28)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- DEUTSCH(26)
- CKD(19)
- TOSTEM(LIXIL)(17)
- ホンダ(14)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(14)
- 大阪魂(13)
- 東京精密(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(21)
「dt01」の検索結果

MIWA U9 HMD-1.KNB DT33~41 ST
美和ロック¥7,098税込¥7,8081セット5日以内出荷HM型の交換用D型握玉のみ シリンダー/サムターンシリンダーU9適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L
美和ロック¥8,798税込¥9,6781組(2個組)5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セットシリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
MIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492)
美和ロック¥14,980税込¥16,4781組5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セット種類同一キーシリンダーPR適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
MIWA PR DA(LA).CY DT33~41 ST 1K2L
美和ロック¥14,980税込¥16,4781組5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セット種類同一キーシリンダーPR適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線