カテゴリ
- 建築金物(13)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- CKD(19)
- MIWA(12)
- サンゲツ(10)
- UNION(ユニオン)(9)
- KITACO(8)
- 中西産業(8)
- 前澤化成工業(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- AFAM(アファム)(6)
- クラビス(シブタニ)(6)
- 右下精器製造(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- 三菱電機(4)
- 渡辺電機工業(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- ダイヘン(3)
- 椿本チエイン(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「dt50」の検索結果
特価

電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線