カテゴリ

  • 建築金物(75)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 美和ロック
  • モノタロウ(3)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,207)
  • 田島メタルワーク(246)
  • LAMP(スガツネ工業)(206)
  • NASTA(ナスタ)(125)
  • MIWA(114)
  • UNISON(ユニソン)(95)
  • ノーブランド(78)
  • RS PRO(70)
  • コーワソニア(40)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
  • TRUSCO(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ハーフェレ(27)
  • EPIC(25)
  • 永大産業(20)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(20)
  • グリーンライフ(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la 錠」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)軸の形状レバーハンドル角軸:□形対応機種MIWA LAバックセット(mm)64
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
非常用丸カバー 美和ロック非常用丸カバー美和ロック(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
サムターン用非常カバーユニット 美和ロックサムターン用非常カバーユニット美和ロック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
本締錠 美和ロック本締錠美和ロック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
非常用丸カバーユニット小型 美和ロック非常用丸カバーユニット小型美和ロック
3,998税込4,398
1組
当日出荷
非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
U9シリンダー LA錠・DA錠用 美和ロックU9シリンダー LA錠・DA錠用美和ロック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。
トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41ST3本付属
MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041) 美和ロックMIWA 7LA.ピン BS64 (835S041)美和ロック
199税込219
1セット(4本)
当日出荷
LAシリンダー用固定ピン(BS64用)
グリーン購入法適合バックセット(mm)64
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
シリンダー(JN) 美和ロックシリンダー(JN)美和ロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
MIWA ELA01 DT33~41 SV 美和ロックMIWA ELA01 DT33~41 SV美和ロック
449税込494
1組
当日出荷
LAレバーハンドル用丸座のみ。内外セット
グリーン購入法適合
MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST美和ロック
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
グリーン購入法適合
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)美和ロック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)美和ロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
MIWA LA.TB (T690) 美和ロックMIWA LA.TB (T690)美和ロック
99税込109
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9CYLADZST DT40 美和ロックMIWA U9CYLADZST DT40美和ロック
8,798税込9,678
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
シリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)美和ロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
MIWA LA.CS 38 (CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロックMIWA LA.CS 38 (CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ美和ロック
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
種別LA錠ケースグリーン購入法適合
MIWA LA(DA).TH DT33~41 CD 美和ロックMIWA LA(DA).TH DT33~41 CD美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA LA.CS 76 (CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロックMIWA LA.CS 76 (CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ美和ロック
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
種別LA錠ケースグリーン購入法適合
MIWA LA.SK CM (SC09) 美和ロックMIWA LA.SK CM (SC09)美和ロック
299税込329
1個
5日以内出荷
LA用CMストライク L寸法=20
グリーン購入法適合
MIWA ALA.SK CM (SB46) 美和ロックMIWA ALA.SK CM (SB46)美和ロック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MIWA 13LA.FTL2 ST R (FN68) 美和ロックMIWA 13LA.FTL2 ST R (FN68)美和ロック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MIWA ELA18 ST 美和ロックMIWA ELA18 ST美和ロック
449税込494
1枚
5日以内出荷
種別エスカッショングリーン購入法適合
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MIWA DA.ピン64(旧LAピン64) 美和ロックMIWA DA.ピン64(旧LAピン64)美和ロック
199税込219
1セット
4日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA 09LAL.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロックMIWA 09LAL.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ美和ロック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MIWA LAT.SK CM (SB46) 美和ロックMIWA LAT.SK CM (SB46)美和ロック
899税込989
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA LA(DA).DY DT58~65 ST 美和ロックMIWA LA(DA).DY DT58~65 ST美和ロック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
建具金物カテゴリ