カテゴリ
- 建築金物(15)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- GOAL(ゴール)(2)
- MIWA(2)
- 長沢製作所(1)
「miwa al3m」の検索結果

本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980税込¥61,5781セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
電気錠セット
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76