カテゴリ
- 建築金物(15)
- ドア錠(11)
- 錠用部品(2)
- 空錠・ハンドル単体(1)
- 機構部品(2)
- ロック、鍵、キー(2)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- AGENT(1)
- ハイロジック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- GOAL(ゴール)(1)
- アルファ(2)
- 安田(3)
- Keiden(ケイデン)(1)
- LEPLUS(1)
バックセット(mm)
- 51(1)
- 64(2)
- 100(1)
適合扉厚(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(9)
- 50以上(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「miwa lsp」の検索結果
特価

U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セットほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
PR DZ シリンダー
美和ロック(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~41
PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart
美和ロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)耐久性施解錠10万回ロック1ロック適合扉厚(mm)33-44各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)