カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • 美和ロック
  • MIWA(3)
  • トーアボージン(1)
  • ロックマンジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「miwa tej-9」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントコード 美和ロック

    ジョイントコード

    美和ロック
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
    色コード白/本体白(WH/WH)芯数9芯取付け方法面付
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
    色白
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • DENコード9C 美和ロック

    DENコード9C

    美和ロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
    仕様接続用コネクター付属芯数9芯
  • 面付通電金具 美和ロック

    面付通電金具

    美和ロック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
建具金物カテゴリ