カテゴリ
- 建築金物(35)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- MIWA(324)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- タンガロイ(51)
- brembo(23)
- イメージニクス(15)
- TRUSCO(12)
- APLUS(クマモト)(12)
- スバルアクセサリー(12)
- ユキワ精工(9)
- シロクマ(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- SOTO(8)
- 東洋技研(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- キングジム(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- スターブライト(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(19)
「st-9」の検索結果
特価

MIWA U9 145HMD-1 100×29~32 ST
美和ロック¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。グリーン購入法適合
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST
美和ロック¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。グリーン購入法適合
MIWA U9 HMD-1.KNB DT33~41 ST
美和ロック¥7,098税込¥7,8081セット5日以内出荷HM型の交換用D型握玉のみ シリンダー/サムターンシリンダーU9適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 LA51-1 64×33~41 ST
美和ロック¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、51TYPEレバー。グリーン購入法適合
MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L
美和ロック¥8,798税込¥9,6781組(2個組)5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セットシリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R
美和ロック¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手勝手右勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L
美和ロック¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
U9 PMK 握り玉錠
美和ロック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
U9 HPD 握り玉錠
美和ロック¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
レバーハンドル錠
美和ロック¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)軸の形状レバーハンドル角軸:□形対応機種MIWA LAバックセット(mm)64