カテゴリ
- 建築金物(18)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- ホンダ(596)
- KITO(キトー)(183)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](52)
- MIWA(51)
- New-Era(ニューエラー)(47)
- SMC(45)
- Merck(メルクミリポア)(36)
- NEG(日電理化硝子)(35)
- 理研計器(32)
- フエニックス・コンタクト(27)
- ユーエイキャスター(25)
- 三菱ふそう(24)
- スバル(23)
- Jabra(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- SIEMENS(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「st50」の検索結果

MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST
美和ロック¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。グリーン購入法適合
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
通用口/非常口用電気錠
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
電気錠セット
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76