カテゴリ

  • 建築金物(13)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 美和ロック
  • モノタロウ(1)
  • MIWA(3)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • ロックマンジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tej-9」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントコード 美和ロック

    ジョイントコード

    美和ロック
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
    色コード白/本体白(WH/WH)芯数9芯取付け方法面付
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
    色白
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1セットほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    色黒(BR)芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)扉内:2800
  • DENコード9C 美和ロック

    DENコード9C

    美和ロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
    仕様接続用コネクター付属芯数9芯
  • 面付通電金具 美和ロック

    面付通電金具

    美和ロック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上色シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    色ST適合扉厚(mm)33~41
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • U9 LA シリンダー 美和ロック

    U9 LA シリンダー

    美和ロック(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
    付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    5日以内出荷
建具金物カテゴリ