カテゴリ
- 建築金物(12)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- モノタロウ(1)
- アルファ(1)
- ミネベアショウワ(1)
- ロックマンジャパン(1)
- MIWA(1)
「tem-8 miwa」の検索結果

電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)
美和ロック¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から9日以内出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)72適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)
美和ロック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
木製ドア用レバーハンドル錠
美和ロック(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1セット当日出荷付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm