カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- MIWA(11)
- 前澤化成工業(10)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 日本エレパーツ(4)
- PROST's(4)
- サカエ(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- タカチ電機工業(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンワサプライ(1)
- 潤工社(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ut-50」の検索結果

電気錠セット
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
通用口/非常口用電気錠
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線