カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- OHTAKE(旧クイッチャー)
- ハイオス(16)
- サンワサプライ(1)
- NAC(長堀工業)(1)
「blg-bc2-3012」の検索結果

オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥56,980税込¥62,6781本7日以内出荷から30日以内出荷NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150