カテゴリ
- 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
- OHTAKE(旧クイッチャー)
- シンフォニアテクノロジー(3)
- アズワン(2)
- キリウス(2)
- ハイオス(1)
- ベッセル(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 大日ハンソー(1)
- 三和コンベア(1)
「njr-4550」の検索結果

オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥56,980税込¥62,6781本7日以内出荷から30日以内出荷NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥49,980~税込¥54,978~1本7日以内出荷から35日以内出荷1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)質量(kg)約2.92(レール含む)電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
ねじ蔵 フロアタイプ
OHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台20日以内出荷から35日以内出荷クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー質量(kg)約2.9容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M2.0~M5.0入力電源(V)DC12
クイッチャー、レール付
OHTAKE(旧クイッチャー)¥79,980税込¥87,9781台30日以内出荷約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150
ねじ蔵 タワータイプ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥79,980税込¥87,9781台40日以内出荷クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル質量(kg)約3.1容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M1.0~M5.0入力電源(V)DC12