カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- OHTAKE(旧クイッチャー)
- アルゴファイルジャパン(12)
- BAHCO(バーコ)(4)
- タカチ電機工業(3)
- 河村電器産業(2)
- ネクスタ(1)
- ナベヤ(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
「nsb-30」の検索結果
特価

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥58,980税込¥64,8781本翌日出荷から35日以内出荷1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)質量(kg)約2.92(レール含む)電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)
OHTAKE(旧クイッチャー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)